Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.9370 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.7500 po
- Mauvais alignement Angle8.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur1.3750 po
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Poids2.65 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale325590 lbf
- SérieHCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029028045