Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur7.2 po
Détails
- Couleur du corpsVert
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO et MSHA homologués comme étant intrinsèquement sécuritaires et autorisés• Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe de poche double éclairage• Technologie DEL CREE® – 50,000 + heures de durée de vie DEL• Lampe de poche momentanée ou constante• Lampe de poche focalisée nette pour l’éclairage de loin• Lampe de poche large non focalisée pour un éclairage de près• Lampe de poche double (lampe de poche et projecteur en même temps) pour une polyvalence maximale• Aimants intégrés puissants intégrés à la base et pince de poche pour plusieurs options mains libres• Boîtier en polymère technique• Poignées doubles• Résistant aux chocs et aux produits chimiques• Attache de ceinture intégrée• Longe amovible• Nécessite 3 piles AA (non incluses)• Garantie à vie limitée
- Sortie lumineuse maximale240 lm
- Durée d’exécution maximale17.5 heures
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
Aperçu
- cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO et MSHA homologués à sécurité intrinsèque et autorisés
- Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe double
- Technologie DEL CREE® – 50,000 + heures de durée de vie DEL
- Lampe de poche à démarrage momentané ou constant
- Faisceau de lampe de poche à focalisation nette pour l’éclairage de loin
- Projecteur à faisceau large non focalisé pour un éclairage rapproché
- Double éclairage (clignotant et projecteur en même temps) pour une polyvalence maximale
- Aimants intégrés puissants intégrés à la base et à la pince de poche pour plusieurs options mains libres
- Boîtier en polymère technique
- Prise antidérapante
- Interrupteurs à double corps
- Étanche
- Résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Poche intégrée/pince de ceinture
- Comprend une longe amovible
- Nécessite 3 piles AA (non incluses)
- Garantie à vie limitée