Motion
87103

3M
87103

Rouleau de disques de ponçage - grain 220 , matériau abrasif en céramique de forme précise, diamètre de disque de 6.0000 po, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI07008361
N° MFR87103
Prix215.24 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87103

Rouleau de disques de ponçage - grain 220 , matériau abrasif en céramique de forme précise, diamètre de disque de 6.0000 po, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI07008361
N° MFR87103
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
Votre prix215.24 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125871037
  • Nombre de disques
    100
  • Série
    775L
  • CUP_NON
    00051125871037

Aperçu

Description du fabricant
FILM 87103 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques