Motion
KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60

Soupape - 24 V c.c., contrôlée par solénoïde, montage sur sous-plaque, 2.10 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI07011278
N° MFRKDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60
Prix1,110.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60

Soupape - 24 V c.c., contrôlée par solénoïde, montage sur sous-plaque, 2.10 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI07011278
N° MFRKDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60
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
Prix1,110.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Commande par solénoïde
  • Débit maximum
    2.10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V3S2C08NMUH560 VANNE INDUSTRIELLE
  • Sans retour de bobine et sans électronique embarquée
  • Fournit un débit d’huile contrôlé proportionnellement au signal de commande
  • Vaste gamme d’options de bobine et de débit disponibles
  • Nécessite une alimentation c.c. 24V et deux amplificateurs à solénoïde/variateur de soupapes avec PWM de sortie et commande de courant de sortie
  • Connexion électrique : connecteurs 2 DIN 43650
  • L’utilisation des joints toriques Viton® dans l’ensemble offre une capacité multiliquide et empêche les liquides extérieurs de toucher les pièces internes de la vanne

Vous pourriez également aimer