Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Largeur de lame8 po
- Hauteur totale43 po
- Longueur totale51 po
- Largeur totale19 po
Détails
- Vitesse de la lame150/210/255 pi2/min
- Caractéristiques et avantages• Étau à action rapide de 3 mâchoires pour des configurations de coupe à onglets rapides. Aucune clé n’est nécessaire pour ajuster l’angle de coupe. Il peut être facilement réglé en tournant une poignée en quelques secondes seulement • Boîte d’engrenages à entraînement direct robuste - pas de courroies ni à changer • Commande d’alimentation hydraulique pour couper le matériel à des vitesses variables et pour verrouiller la tête de scie à n’importe quelle hauteur • Guides de lame réglables pour des coupes précises • Brosse à copeaux • Système de refroidissement avec débit de liquide de refroidissement réglable • Roues qui roulent facilement pour un positionnement là où nécessaire
- Puissance1 hp
- Orientationhorizontal
- Puissance nominale1 hp
- CUP_NON726896833088
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension120 V
Aperçu
- Étau à action rapide de 3 mâchoires pour des configurations de coupe à onglets rapides. Aucune clé n’est nécessaire pour ajuster l’angle de coupe. Il peut être facilement réglé en tournant une poignée en quelques secondes seulement
- Boîte d’engrenages robuste à entraînement direct - pas de courroies ni de réglages de changement
- Commande d’alimentation hydraulique pour couper le matériel à des taux variables et verrouiller la tête de scie à n’importe quelle hauteur
- Guides de lame réglables pour des coupes précises
- Brosse à lame à copeaux
- Système de liquide de refroidissement avec débit de liquide de refroidissement réglable
- Roues qui se roulent facilement pour un positionnement facile là où c’est nécessaire