Motion
ST203245
Bague rotative à course ouverte - série ST, diamètre d'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 45 mm, capacité de charge de 1390 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI07017224
N° MFRST203245
Prix107.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague rotative à course ouverte - série ST, diamètre d'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 45 mm, capacité de charge de 1390 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI07017224
N° MFRST203245
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
Prix107.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1390 N
  • Capacité de charge
    1390 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557054280
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    M
  • Capacité de charge statique
    1250 N
  • CUP_NON
    4549557054280

Aperçu

Description du fabricant
ST203245 ROULEMENT LINÉAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté