Motion
SHR 20

SKF
SHR 20

Joint de friction mécanique - Bague SHR, alésage 20 mm, diamètre extérieur 49 mm Flg, 36 mm LTB
N° D’ARTICLE MI07018234
N° MFRSHR 20
Prix390.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHR 20

Joint de friction mécanique - Bague SHR, alésage 20 mm, diamètre extérieur 49 mm Flg, 36 mm LTB
N° D’ARTICLE MI07018234
N° MFRSHR 20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix390.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    42 mm
  • Longueur du baril
    27 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    SHR
  • Bride extérieure Diamètre  
    49 mm
  • Bride Épaisseur  
    9.5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    36 mm
  • Taille du filetage
    4 X M 6X12
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577641137
  • Couple de serrage des vis
    8 N-m
  • Capacité de couple
    180 N-m
  • CUP_NON
    7316577641137

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SHR 20