Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL099
- Épaisseur de l’élément0.75 po
- Diamètre extérieur2.53 po
Details
- Duromètre d’élément80A
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672018098
- MatérielBuna-N, noir
- Rpm max.7000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 212 °F °F
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672018098
Aperçu
Description du fabricant
L099NH ARAIGNÉE À CENTRE OUVERT BUNA