Motion
V3S22AJ
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020576
N° MFRV3S22AJ
Price$401.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020576
N° MFRV3S22AJ
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
Price$401.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille de la vanne
    2.0000 po

Details

  • Actionnement
    Échec du retour par ressort ouvert
  • Application
    Flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, aciéries, lavage, transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant de remplacement, mouvement de produits en vrac, traitement chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes hydrauliques/pneumatiques et élévateurs, pulvérisation et nettoyage d’encre, purge de ligne, refroidissement de machine
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Types de produits
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • Matériau du siège
    RTFE;PTFE
  • Série
    V3S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • CUP_NON
    6.49848071157E11
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
V3S22AJ 3/8" NPT FEMELLE
  • Fourni sans opérateur
  • Comprend une tige carrée et un coussinet de montage pour la fixation du levier, le montage sur panneau ou l’installation d’un cuiseur
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Raccords filetés ou soudés à douille
  • Garniture de tige réglable
  • Coussin de montage pour un actionnement facile
  • Plage de température de -20°F à 425°F
  • Pression maximale : 1,000 psi
  • Port complet
  • Taille et type d’actionneur : tige carrée 0.35 po, sans poignée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté