Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Taille de la vanne1.0000 po
- Poids1.4000 lb
Détails
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie3 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- OptionsPour la poignée manuelle, voir notre série V6S
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne à bille pneumatique automatisée
- Matériau du siègeRTFE
- SérieV3S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Plage de température-20 à 450 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à bille pneumatique automatisée
- CUP_NON6.49848071188E11
Aperçu
Description du fabricant
V3S25AJ NPT FEMELLE 1 po
- Fourni sans opérateur
- Comprend une tige carrée et un coussinet de montage pour la fixation du levier, le montage sur panneau ou l’installation d’un cuiseur
- Installation et entretien simples et rapides
- Raccords filetés ou soudés à douille
- Garniture de tige réglable
- Coussin de montage pour un actionnement facile
- Plage de température de -20°F à 425°F
- Pression maximale : 1,000 psi
- Port complet
- Taille et type d’actionneur : tige carrée 0.43 po, sans poignée