Motion
VZEG.A0 1/2
Robinet à bille 3-Way – à fonctionnement manuel, 3-Way, 7250 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020621
N° MFRVZEG.A0 1/2
Prix754.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – à fonctionnement manuel, 3-Way, 7250 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020621
N° MFRVZEG.A0 1/2
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
Prix754.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.08 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    1/2 po
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de carrosserie
    3-Way
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Levier
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Numéro CUP du fabricant
    649848038433
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 7250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    3
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne haute pression
  • Matériau du siège
    Delrin (POM)
  • Série
    VZE
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Plage de température
    -10 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne haute pression
  • CUP_NON
    649848038433

Aperçu

Description du fabricant
VZEG.A0 1/2 1/2 PO NPT FEMELLE
  • Les robinets à bille de la série VZE détournent le débit d’un port d’entrée vers deux ports différents dans une conception à port en L.
  • Sièges Delrin® autolubrifiants.
  • Les utilisations comprennent les huiles hydrauliques, l’émulsion eau/huile, l’air, le glycol et l’essence.
  • Non conçu pour les applications à vapeur ou sous vide.