Motion
NU207

NTN
NU207

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07025088
N° MFRNU207
Prix157.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU207

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07025088
N° MFRNU207
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
Votre prix157.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359138306
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359138306

Aperçu

Description du fabricant
NU207 RB CYLINDRIQUE