Motion
ISCC-075-075SKW
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 0.7500 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07026751
N° MFRISCC-075-075SKW
Prix224.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 0.7500 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07026751
N° MFRISCC-075-075SKW
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
Votre prix224.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,8370 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.747814 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431108
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861431108

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-075-075SKW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs