Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base53 po
- Convient au diamètre du contenantS’installe sur un fût 15-Gallon avec un diamètre de 14.5 po
- Convient à la taille du contenantS’installe sur un 15-Gallon
- Hauteur7 po
- Longueur28 po
- Longueur totale53 po
- Puissance180 W
- Poids3 lb
- Largeur14 po
Détails
- Intensité nominale1.5
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 15 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateur15-Gallon
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatAucun thermostat
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale155 °F
- Température minimale135 °F
- Plage de contrôle de la températureUtilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 145°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
- TypeChauffe-baril et tambour isolé Powerblanket Lite
Aperçu
- Chauffer rapidement les produits à une température préréglée de 125° F/ 51.7° C ( ± 10° F/5° C)
- Sont sans danger pour les barils en polyéthylène
- Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
- Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
- Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
- Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
- Certifié conforme aux normes UL/CSA/CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation