Motion
PBL55 55 GALLONS / 208 LITRES - FÛT

POWERBLANKET
PBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM

PBL55 55 GALLONS / 208 LITRES - FÛT
N° D’ARTICLE MI07027540
N° MFRPBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM
Prix355.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM

PBL55 55 GALLONS / 208 LITRES - FÛT
N° D’ARTICLE MI07027540
N° MFRPBL55 55 GALLON / 208 LITER - DRUM
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
Prix355.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    78 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur un 55-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur totale
    78 po
  • Puissance
    240 W
  • Poids
    3 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Intensité nominale
    2
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Blanche de puissance de chauffage de tambour isolée (modèle Lite) de 55-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Aucun thermostat
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    135 °F
  • Plage de contrôle de la température
    Utilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 145°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
  • Type
    Chauffe-baril et tambour isolé Powerblanket Lite

Aperçu

Description du fabricant
PBL55 55 GALLONS / 208 LITRES - FÛT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon