Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base82 po
- Convient au diamètre du contenantS’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
- Convient à la taille du contenantS’installe sur un 55-Gallon
- Hauteur7 po
- Longueur38 po
- Longueur totale82 po
- Puissance400 W
- Poids9 lb
- Largeur21 po
Détails
- Intensité nominale3.33
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateurBlanche de puissance de chauffage de tambour isolée (modèle Lite) de 55-Gallon
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatAucun thermostat
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale155 °F
- Température minimale135 °F
- Plage de contrôle de la températureUtilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 145°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
- TypeCouverture chauffante isolée Powerblanket Lite pour fût et baril
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation