Motion
MISCC-10-10
Raccord rigide à pince - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 10 mm, Alésage - Côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI07027997
N° MFRMISCC-10-10
Prix51.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 10 mm, Alésage - Côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI07027997
N° MFRMISCC-10-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur de l’accouplement
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    45.000 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 12
  • Poids
    0.4331 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861062913
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    MISCC
  • CUP_NON
    044861062913

Aperçu

Description du fabricant
MISCC-10-10 PINCE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion