Motion
2517 x 1.2500 po / 253 x 254 mm

TB WOODS
2517 X 1.2500 in

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-1/4 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07031113
N° MFR2517 X 1.2500 in
Prix112.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2517 X 1.2500 in

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-1/4 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07031113
N° MFR2517 X 1.2500 in
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
Prix112.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.75 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.25 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Épaisseur de la bride
    3.37 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672109284
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672109284
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL2517 X 1-1/4