Motion
SSLBV38SP
Robinet à bille - 1000 psi max., 3/8 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07033201
N° MFRSSLBV38SP
Prix26.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1000 psi max., 3/8 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07033201
N° MFRSSLBV38SP
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
Prix26.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po
  • Poids
    0.2200 lb

Détails

  • Application
    Pétrole | Gaz
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Style de transfert
    Port réduit
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Plage de température
    -20 °F à 428 °F
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
SSLBV38SP VANNE À BILLE VERROUILLABLE DE 3/8 PO DE SÉRIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté