Spécifications
Dimensions
- Longueur610 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral323 mm
- Poids4.0931 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale3401 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment1015 N-m, 103.5 N-m, 711 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale4858 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis