Motion
ASN43-690-363

ROLLON CORP
ASN43-690-363

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 363 mm, longueur : 690 mm
N° D’ARTICLE MI07050069
N° MFRASN43-690-363
Prix685.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN43-690-363

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 363 mm, longueur : 690 mm
N° D’ARTICLE MI07050069
N° MFRASN43-690-363
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
Prix685.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    690 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    363 mm
  • Poids
    7.9695 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    5504 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    1294 N-m, 1849 N-m, 237.8 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    7863 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN43-690-363, TAILLE 43 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis