Motion
SN43-290-670-1010

ROLLON CORP
SN43-290-670-1010

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 670 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050785
N° MFRSN43-290-670-1010
Prix876.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN43-290-670-1010

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 670 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050785
N° MFRSN43-290-670-1010
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
Prix876.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    290 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    670 mm
  • Poids
    8.9672 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    21721 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    1050 N-m, 1500 N-m, 214.1 N-m
  • OAL
    1010 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    31030 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN43-290-670-1010, TAILLE 43 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis