Spécifications
Dimensions
- Longueur610 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral640 mm
- Poids27.1084 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale85400 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment1120.7 N-m, 12403 N-m, 8682 N-m
- OAL1330 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale122000 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis