Motion
Y-E061E014151AM01

ROLLON CORP
Y-E061E014151AM01

Actionneur de guide d’entraînement de courroie de rail Profile - Série ELM, Taille : 65 mm, course de 1000 mm, longueur totale de 1415 mm
N° D’ARTICLE MI07051594
N° MFRY-E061E014151AM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-E061E014151AM01

Actionneur de guide d’entraînement de courroie de rail Profile - Série ELM, Taille : 65 mm, course de 1000 mm, longueur totale de 1415 mm
N° D’ARTICLE MI07051594
N° MFRY-E061E014151AM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1415 mm
  • Taille
    65 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1000 mm
  • Poids
    20.9439 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Type de chariot
    PDR
  • Mécanisme d’entraînement
    Ceinture crantée
  • Manipulation
    Gauche
  • Charge par chariot Fx dynamique
    883 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    14560 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    14560 N
  • Charge par chariot Fx statique
    1344 N
  • Charge par chariot Fy statique
    24200 N
  • Charge par chariot statique Fz
    24200 N
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.05 mm
  • Section
    Boules ou rouleaux
  • Série
    ELM
  • Vitesse
    5 m/s
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    138 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    449 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    449 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    240 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    747 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    747 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-E061E014151AM01 E06SP ACT S=1000MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis