Motion
Y-H1420205P07992AM01

ROLLON CORP
Y-H1420205P07992AM01

Actionneur linéaire entraîné par vis à bille - Série : TH, Taille : course de 145 mm, 500 mm
N° D’ARTICLE MI07051617
N° MFRY-H1420205P07992AM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-H1420205P07992AM01

Actionneur linéaire entraîné par vis à bille - Série : TH, Taille : course de 145 mm, 500 mm
N° D’ARTICLE MI07051617
N° MFRY-H1420205P07992AM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    145 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm
  • Poids
    35.9353 lb

Détails

  • Type de chariot
    SP4
  • Mécanisme d’entraînement
    Vis à billes
  • Manipulation
    En ligne
  • Charge par chariot Fx dynamique
    12250 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    69600 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    69600 N
  • Charge par chariot Fx statique
    19445 N
  • Charge par chariot Fy statique
    86800 N
  • Charge par chariot statique Fz
    86800 N
  • OAL
    799 mm
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.005 mm
  • Section
    Boules
  • Série
    TH
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    3028 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    2290 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    2290 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    3776 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    2855 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    2855 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-H1420205P07992AM01 H14SP4 ACT S=500MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis