Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Valeur P maximale4000 psi;27.579 N/mm^2
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Longueur120 mm
- Épaisseur globale5 mm
- Largeur totale4.7244 po, 120 mm
- Taille d’arbre recommandée2.7559 po, 70 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
- Poids2.804 lb
Détails
- Matériau de supportBronze moulé
- Matériau du roulementBronze moulé C93200 (SAE 660)
- Matériau de la bagueBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
- Revêtement de finitionSimple
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeBronze moulé
- Tolérance de longueur+/-0.12 mm;+/-0.0047 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCBM070080120
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielC93200 (SAE 660)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 oC
- Tolérance du diamètre extérieur80.076 mm à 80.127 mm;3.1526 po à 3.1546 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsNon
- SérieRoulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905209062
Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
- En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial