Motion
182TTDW16048AA

MARATHON ELECTRIC
182TTDW16048AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200-208 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054558
N° MFR182TTDW16048AA
Prix1,124.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182TTDW16048AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200-208 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054558
N° MFR182TTDW16048AA
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
Votre prix1,124.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Taille du cadre
    182
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    205
  • Dimension C de la longueur totale
    13.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    9.0-8.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856011145
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-208 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200-208 V, cadre 182T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200-208 V, cadre 182T , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    200-208 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM U425B DP 200-208V 182T 3PH
  • Efficacité conforme à la norme EISA
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2