Spécifications
Dimensions
- Poids9 lb
Détails
- Vitesse de l’air120 mi/h
- Volume d’air473 pcm
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Type de batterieLi-ion
- Spécifications de conformitéApprouvé par la FDA
- Cote de décibels60.2 dB
- Source d’alimentationBatterie, sans fil
- CUP_NON088381693158
- Tension36 V
Aperçu
- Pression sonore nominale de 60.2 dB(A); mesurée selon la norme ANSI B 175.2
- Le moteur fabriqué par Makita produit une vitesse d’air maximale de 120 mi/h
- Cadran de sélection de vitesse/volume d'air à 6 étages avec gâchette de commande de vitesse variable
- Fournit jusqu’à 29 minutes de fonctionnement à 15,800 tr/min en utilisant deux piles 18V LXT® 5.0Ah (piles non incluses)
- Zéro émission et entretien réduit; pas besoin de gaz ou de pétrole
- Deux batteries au lithium-ion 18V LXT® fournissent la puissance et le temps de fonctionnement nécessaires pour répondre aux demandes alimentées au gaz sans quitter la plateforme 18V LXT® (batteries non incluses)
- Conception compacte et ergonomique à seulement 38-3/4” de long
- Ne pèse que 9.9 lb avec des batteries (batteries non incluses) pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Doté de la technologie Extreme Protection (XPT ) conçue pour offrir une résistance accrue à la poussière et à l’eau dans des conditions de travail difficiles
- Démarrage instantané; il suffit de charger deux batteries 18V LXT® et le ventilateur est prêt à l’emploi