Motion
LME81625NAJ
Bague linéaire réglable - série LME, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, capacité de charge de 121, 139 N
N° D’ARTICLE MI07060934
N° MFRLME81625NAJ
Prix67.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire réglable - série LME, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, capacité de charge de 121, 139 N
N° D’ARTICLE MI07060934
N° MFRLME81625NAJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    121, 139 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038341
  • Série
    LME
  • Capacité de charge statique
    255, 361 N
  • CUP_NON
    4549557038341

Aperçu

Description du fabricant
LME81625NAJ MÉTRIQUE/COUSSINET LINÉAIRE/RÉGLABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté