Motion
LRT34037080
Anneau intérieur - Alésage de 340 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07060994
N° MFRLRT34037080
Prix4,694.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 340 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07060994
N° MFRLRT34037080
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
Prix4,694.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    55.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    651000 N
  • Description longue
    Le LRT34037080 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 340 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 55.11 lb, adaptée aux machines lourdes utilisant de grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT34037080
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    2140000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT34037080 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté