Motion
LRT657530
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, D.E. de 8 mm
N° D’ARTICLE MI07061023
N° MFRLRT657530
Prix85.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, D.E. de 8 mm
N° D’ARTICLE MI07061023
N° MFRLRT657530
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
Prix85.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT657530 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 8 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.57 lb, conçue pour les applications spécialisées de roulement à aiguilles dans les machines.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT657530
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT657530 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon