Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids0.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique78100 N
- Description longueLe LRT708035 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 70 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 0.68 lb, idéale pour les assemblages de roulements à aiguilles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT708035
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique195000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure