Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage135 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale150 mm
- Poids3.44 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique423000 N
- Description longueLe LRTZ13515060 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 135 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur totale de 150 mm et un poids de 3.44 lb, adaptée aux applications exigeantes de roulements à aiguilles industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ13515060
- Rpm max.1000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique989000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure