Motion
LRTZ14016051
Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, D.E. de 160 mm
N° D’ARTICLE MI07061056
N° MFRLRTZ14016051
Prix557.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, D.E. de 160 mm
N° D’ARTICLE MI07061056
N° MFRLRTZ14016051

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix557.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Poids
    4.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    214000 N
  • Description longue
    Le LRTZ14016051 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur totale de 160 mm et un poids de 4.03 lb, conçue pour les machines lourdes nécessitant un support de bague intérieure durable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ14016051
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    549000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ14016051 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon