Motion
LRTZ222831
Anneau intérieur - Alésage de 22 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI07061064
N° MFRLRTZ222831
Prix41.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 22 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI07061064
N° MFRLRTZ222831

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    33800 N
  • Description longue
    Le LRTZ222831 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 31 mm et un poids de 0.12 lb, conçue pour augmenter la capacité de charge dans les systèmes de roulement à aiguilles industriels.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ222831
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    52000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ222831 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon