Motion
LRTZ556346
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07061084
N° MFRLRTZ556346
Prix88.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07061084
N° MFRLRTZ556346
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
Prix88.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    63 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    89400 N
  • Description longue
    Le LRTZ556346 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 46 mm et un poids de 0.57 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles à largeur étendue.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ556346
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    171000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ556346 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon