Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale26 mm
- Poids0.33 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique56800 N
- Description longueLe LRTZ657226 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.33 lb, conçue pour des systèmes de roulements à aiguilles compacts et fiables.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ657226
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique99800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure