Motion
RNAFW182620
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061334
N° MFRRNAFW182620
Prix47.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061334
N° MFRRNAFW182620
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
Prix47.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    12900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAFW182620 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 20 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNAFW
  • Capacité de charge statique
    19100 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAFW182620 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté