Motion
TLAM2216
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061405
N° MFRTLAM2216
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061405
N° MFRTLAM2216
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
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM2216 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages d’engrenages, aux pompes et aux entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM2216
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    19300 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM2216 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté