Motion
TLAM2512
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061406
N° MFRTLAM2512
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061406
N° MFRTLAM2512
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
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9440 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM2512 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 12 mm et pèse 0.05 lb, ce qui le rend approprié pour les équipements industriels légers, les pompes et les ensembles de transmission compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM2512
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    13900 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM2512 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté