Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur26 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique24800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM3026 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles à forte charge, aux systèmes d’engrenages et aux équipements de construction.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM3026
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique50900 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure