Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique20700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM3520 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de construction, les transmissions automobiles et les systèmes de transmission à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM3520
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique42300 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure