Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 gal (É.-U.)
Détails
- CouleurBleu marine Gris
- Numéro CUP du fabricant020066323516
- Type de colisPochette
- Spécifications techniques
Aperçu
- Époxy à 100 % de solides que tout le monde peut appliquer
- Durée de vie en pot de 60 minutes, 2x plus longue que les époxydes standard à 100 % de solides
- Excellentes propriétés autolissantes permettant l’application au rouleau ou à la raclette/au rouleau
- Faible odeur, faible teneur en COV; idéal pour les planchers en béton neufs, anciens, nus ou déjà revêtus
- Retour rapide au service - peut sauf la circulation des véhicules en 36-48 heures
- Emballage pratique de la trousse avec pochette à éclatement brevetée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire