Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion19.4 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement17405 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Débit13.21 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.03080 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service4350 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi