Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
- Poids0.0436 lb
Détails
- Description de la constructionUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- Plage de température continue-60F à 390F
- Mot-clé de descriptionjoint d'étanchéité à l'huile; joint d'étanchéité à l'huile dichtomatik; joint d'étanchéité à l'huile rotatif; joint d'étanchéité à l'huile national; joint d'étanchéité à l'huile skf; joint d'étanchéité à l'huile brute chicago; joints d'étanchéité à l'huile tcm; joint d'étanchéité à l'huile radiale; joints d'étanchéité à l'huile métriques; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre de trelleborg; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'huile de trelleborg;
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro de catalogue du fabricant35X50X7SSC
- Nom du fabricant (attribut de description)Dichtomatik
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- SérieSC
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueTransmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.