Motion
N70255
Joint torique Dichtomatik - 0.1390 po, section transversale de 3.53 mm, 5.6090 po DI, 5.887 po DE, 70 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI07100837
N° MFRN70255
Prix1.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Dichtomatik - 0.1390 po, section transversale de 3.53 mm, 5.6090 po DI, 5.887 po DE, 70 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI07100837
N° MFRN70255
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
Prix1.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.6090 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.887 po
  • Poids global
    5.342 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-255
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.1390 po, 3.53 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -255
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Duromètre sur la rive
    70A
  • Dureté
    70 , rive A
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Matériel
    Buna-N, nitrile
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Nitrile (Buna-N)
  • Série
    AS568-255
  • Forme
    Ronde
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    AS568-255
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75100184 AS568-255 5-5/8" DI X 5-7/8" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.