Spécifications
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Lentille dioptrique2.5
- Couleur du cadreÉcaille de tortue
- Revêtement de lentilleMAX6 Antibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Gamme de produitsDominateur de l’année DM3
- CUP_NON30766868542779
Aperçu
- Mode italienne, design axé sur le sport
- Coussinets de nez à âme métallique ajustables de façon indépendante
- Branches en TPR ajustables avec âme en fil souple co-injectées
- Disponible en revêtement 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 DioptersMAX6™ sur lentilles transparentes ou brunes
- Atteint ou dépasse Z87+ et vitesse élevée militaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire