Motion
FLU209D1

NTN
FLU209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07125777
N° MFRFLU209D1
Prix166.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FLU209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07125777
N° MFRFLU209D1
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
Prix166.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8464 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0866 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359473308
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359473308

Aperçu

Description du fabricant
FLU209D1 UNITÉ DE BRIDE