Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Code KVAJ
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON691720044810
- Tension230/460 V
Aperçu
- Système d’isolation à onduleur classe H
- Fonctionnement à couple constant de 0 à régime de base nominal avec entraînements vectoriels
- C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, modèles Lincoln jusqu’à 5 HP
- Les conceptions TEBC utilisent des moteurs de soufflante triphasés
- Thermostats normalement fermés
- Structure en fonte, acier et aluminium
- Dispositions pour les dispositifs de retour codeur
- Rotors équilibrés avec précision
- Homologué UL et certifié CSA