Spécifications
Dimensions
- Hauteur16.00 po
- Longueur4.00 po
- Accident vasculaire cérébral6 po
- Largeur10.00 po
Détails
- Capacité de charge dynamique250 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée115 V
- Capacité de charge250 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.25 °F
- Compteur de puissanceOui
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieMPB
- Capacité de charge statique250 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
- Boîtier résistant à la corrosion
- Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure